曜日別特売
TP2424-4 パネロイドフィルター テシオン 28733944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネロイドフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)594×594×95
内容量1箱(6枚)注文コード28733944品番TP2424-4
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。
流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。
中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。

仕様比色法効率:30%以上材質(押え)亜鉛メッキ鉄線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)594×594×95風量(m3/min)56材質(外枠)コートボール紙接着剤クロロプレン系材質(ろ材)ポリエステル不織布初期圧損(Pa)80以下(最終300)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする