※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM240M アルミじゅうたん押さえ アルインコ 28734275 FM240M アルミじゅうたん押さえ アルインコ 28734275

アルミじゅうたん押さえ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28734275 品番 FM240M
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

じゅうたん、カーペットの端を押さえきれいに仕上げます。他、床材やタイルの仕上もきれいに出来ます。

材質S6063S 幅(mm)36 長さ(m)1 質量(kg)199 仕様木目 トラスコ品番125-0672 アズワン品番64-5011-68
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする