※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 内装資材
アルインコの カーペット・フロア
アルインコの カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミじゅうたん押さえ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28734284
品番
FM240ML
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
じゅうたん、カーペットの端を押さえきれいに仕上げます。他、床材やタイルの仕上もきれいに出来ます。
材質
S6063S
幅(mm)
36
長さ(m)
2
質量(kg)
398
仕様
木目
トラスコ品番
125-0675
アズワン品番
64-5011-69
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません