アルインコ
アルインコの 内装資材
アルインコの 床・階段関連部材
アルミノンスリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28734293
品番
FM241B
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
階段の滑り止めに使います。
長さ(mm)
14.5
用途
建築資材 階段などの滑り止めに。
トラスコ品番
849-5153
材質
アルミ
幅(mm)
38
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
1000
質量(kg)
0.2
色
ブロンズ
アズワン品番
64-5011-70
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません