※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM243B アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734336 FM243B アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734336

アルミノンスリップ タイヤ仕様

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28734336 品番 FM243B
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

階段の滑り止めに使います。

高さ(mm)19 幅(mm)35 用途建築資材 階段などの滑り止めに。 仕様ベージュの軟質塩ビ付き トラスコ品番849-5157 材質アルミ 塩ビ 全長(mm)1000 質量(kg)0.3 ベージュ アズワン品番64-5011-74
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28734354
2021-11-22
用途:
階段の防水工事後に取り付け
なんでもや 様

前回も購入しました。しかし、まだ1回目の購入後にまだ、取付していません。階段の防水工事で、滑りやすくなると思い、防水工事後に取り付ける予定です。取付方法の説明文書が添付されていて、注意点などがあればもっと良いと思います。まずは防水工事後に取り付けてみます。

対象商品:
28734354
2021-11-09
用途:
階段の防水工事後に取り付け
なんでもや 様

階段の防水工事日が12月中頃の予定です。その後に取り付け予定で本日品物を見て、しっかりしていると感じています。取付方法とかの説明書を添付されているかと思っていましたが、ありませんでした。そこが、ちょっと残念でした。

対象商品:
28734336
2020-01-09
用途:
個人宅屋内階段リフォーム時

商品ベース部取付後、滑り止めになる部分(タイヤ)装着時も、容易に取付けが出来き作業後の感じ良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする