FM243GL アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM243GL アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734363
FM243GL アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコ 28734363

アルミノンスリップ タイヤ仕様

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
全長(mm)2000
内容量1本注文コード28734363品番FM243GL
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

階段の滑り止めに使います。

用途建築資材 階段などの滑り止めに。高さ(mm)19幅(mm)35仕様グレーの軟質塩ビ付きトラスコ品番849-5160材質アルミ 塩ビ全長(mm)2000質量(kg)0.6グレーアズワン品番64-5011-77
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28734354
2021-11-22
用途: 階段の防水工事後に取り付け
なんでもや

前回も購入しました。しかし、まだ1回目の購入後にまだ、取付していません。階段の防水工事で、滑りやすくなると思い、防水工事後に取り付ける予定です。取付方法の説明文書が添付されていて、注意点などがあればもっと良いと思います。まずは防水工事後に取り付けてみます。

対象商品 : 28734354
2021-11-09
用途: 階段の防水工事後に取り付け
なんでもや

階段の防水工事日が12月中頃の予定です。その後に取り付け予定で本日品物を見て、しっかりしていると感じています。取付方法とかの説明書を添付されているかと思っていましたが、ありませんでした。そこが、ちょっと残念でした。

対象商品 : 28734336
2020-01-09
用途: 個人宅屋内階段リフォーム時

商品ベース部取付後、滑り止めになる部分(タイヤ)装着時も、容易に取付けが出来き作業後の感じ良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする