アルインコ
アルインコの バルコニーまわり
アルインコの ウッドデッキ
アルミテラス柱
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28734467
品番
HP101K
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。
仕様
波板用
トラスコ品番
125-0674
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
2.4
色
ブラック
高さ(mm)
60
長さ(m)
3
アズワン品番
64-5011-92
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません