アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28734817
品番
HP306KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
寸法(縦×横)(mm)
15×20
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
用途
構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
849-5316
材質
アルミ A6063S T5
色
ブラック
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5012-67
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。