東邦シートフレーム
東邦シートフレームの 建物まわり
東邦シートフレームの 壁材
T-WALL 役物コイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28734870
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,630
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
外壁、サイディング
材質
ガルバリウム鋼板
幅(mm)
408
厚さ(mm)
0.35
色
Sシルバー
長さ(m)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません