7.5EX フォレスト サイディング 縦貼り 12枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12枚) 注文コード 28734949 品番 -
参考基準価格(税別)¥50,148 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

7.5EXシリーズに、木目調「フォレスト」が加わりました。
和風から洋風建築まで、自然な風合いで張り上げます。

用途外壁、サイディング 長さ(mm)3048 厚さ(mm)12 質量(kg)29.1 ナチュラル 材質(表面)ガルバリウム鋼板 断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン) 面積(m2)8304(2520坪) 働き幅(mm)227

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする