東邦シートフレーム
東邦シートフレームの 建物まわり
東邦シートフレームの 壁材
7.5EX フォレスト サイディング 縦貼り 12枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12枚)
注文コード
28734967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,178
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
7.5EXシリーズに、木目調「フォレスト」が加わりました。
和風から洋風建築まで、自然な風合いで張り上げます。
用途
外壁、サイディング
長さ(mm)
3658
厚さ(mm)
12
質量(kg)
35.2
色
ナチュラル
材質(表面)
ガルバリウム鋼板
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m
2
)
9960(3024坪)
働き幅(mm)
227
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません