LD103S2 アルミフラットバー アルインコ 28735307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LD103S2 アルミフラットバー アルインコ 28735307
LD103S2 アルミフラットバー アルインコ 28735307
LD103S2 アルミフラットバー アルインコ 28735307

アルミフラットバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード28735307品番LD103S2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイトシルバークリアーなし幅(mm)25長さ(mm)2000厚さ(mm)2.7トラスコ品番124-3638質量(kg)0.36アズワン品番64-5013-62つや無し
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28735307
2024-11-21
用途: 床材の見切りとして
大成ホーム建設業・工事業

シンプルでカッコ良い仕上がりになりました。
お客様も大変仕上がりに満足してくださりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする