東邦シートフレーム
東邦シートフレームの 建物まわり
東邦シートフレームの 壁材
7.5EX サイディング 縦貼り 12枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(12枚)
注文コード
28735527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,864
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
メタル+ライン系デザインの新たなアプローチ、目指したのは「金属でしか表現できない外観」。
用途
外壁、サイディング
長さ(mm)
3048
厚さ(mm)
12
質量(kg)
29.1
色
シルクアイボリー
材質(表面)
塗装高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m
2
)
8.304(2.520坪)
働き幅(mm)
227
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません