スレンダーPlus サイディング 横貼り 3790mm 8枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8枚) 注文コード 28738634 品番 -
参考基準価格(税別)¥71,842 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

重厚感と立体感溢れる「スリートーン」塗装。
アクリルシリコン塗装による塗膜10年保証。

用途外壁、サイディング 長さ(mm)3790 厚さ(mm)17 質量(kg)40 マホンブラウン 材質(表面)ガルバリウム鋼板 断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン) 面積(m2)10.976(3.326坪) 働き幅(mm)362

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする