- スレンダーPlus 役物コイル エンボス付き 東邦シートフレーム 28739115

- スレンダーPlus 役物コイル エンボス付き 東邦シートフレーム 28739115
- スレンダーPlus 役物コイル エンボス付き 東邦シートフレーム 28739115

スレンダーPlus 役物コイル エンボス付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
マホンブラウン
内容量1セット注文コード28739115品番-
参考基準価格(税別)¥19,320販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途外壁、サイディング材質ガルバリウム鋼板幅(mm)495厚さ(mm)0.35マホンブラウン長さ(m)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
愛知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする