C-1-j-00002 筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター おしゃれEXPO 28739796 C-1-j-00002 筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター おしゃれEXPO 28739796

筆文字 謹賀新年 お正月(赤) ポップ・ポスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28739796 品番 C-1-j-00002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

【ポップ】
A0〜A6、B0〜B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

サイズA3 タイプ縦型 寸法(幅W×長さL)(mm)297×420 用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質コート紙 紙厚(kg)135
注意
※画像は使用例です。※アクリルスタンドは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28739875
2020-11-25
用途:
年始用
昭和住宅株式会社 様

まいとし
この手のものは売り切れるのが早くて
事前に教えてください。

対象商品:
28739796
2019-01-07
用途:
本用紙に当社の社名を貼り、マンションの入り口に貼り、正月の挨拶を感じてもらうため。
株式会社新日本コミュニティー 様 (サービス業)

一般的な挨拶用紙とは絵柄が違うので印象が強く感じました。
また、掲示に営業開始日が書ける箇所があったので親切だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする