APN-30 ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー) 28740968

※使用例

APN-30 ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー) 28740968
APN-30 ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー) 28740968

ラベルアプリケーター (角形ラベル用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】18~60
幅(mm)【ラベル(最小~最大)】20~30、【最大台紙】34
【ラベル(最小~最大)】20~30、【最大台紙】34
【ラベル(最小~最大)】25~60、【最大台紙】64
【ラベル(最小~最大)】50~100、【最大台紙】104
内容量1台注文コード28740968品番APN-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。

用途
商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。
適合(利用可能ラベル)角型長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】18~60幅(mm)【ラベル(最小~最大)】20~30、【最大台紙】34ピッチ(mm)【ラベル間】2~3巻外径(cm)【ラベル最大】10
注意
※ラベルサイズ・形状により機種が異なります。仕様表をご確認願います。
※3インチ紙管をご利用の際は3インチラベルコア(別売)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28740968
2022-05-05
用途: 無地袋アクセント ラベル
株式会社石田屋今市工場

安定的に貼り付けられる。
シール押さえプレートの部分が金属疲労により欠損が早い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする