※使用例

APN-60 ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー) 28740977 APN-60 ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー) 28740977

ラベルアプリケーター (角形ラベル用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28740977 品番 APN-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。

用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。 適合(利用可能ラベル)角型 長さ(mm)【ラベル(最小〜最大)】18〜60 幅(mm)【ラベル(最小〜最大)】25〜60、【最大台紙】64 ピッチ(mm)【ラベル間】2〜3 巻外径(cm)【ラベル最大】10
注意
※ラベルサイズ・形状により機種が異なります。仕様表をご確認願います。
※3インチ紙管をご利用の際は3インチラベルコア(別売)をご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28740968
2022-05-05
用途:
無地袋アクセント ラベル
株式会社石田屋今市工場 様

安定的に貼り付けられる。
シール押さえプレートの部分が金属疲労により欠損が早い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする