※使用例

APF-100 ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) TOWA (ラベラー) 28741013 APF-100 ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) TOWA (ラベラー) 28741013

ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28741013 品番 APF-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。

適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型 幅(mm)【ラベル(最小〜最大)】20〜100、【最大台紙】104 長さ(mm)【ラベル(最小〜最大)】20〜60 ピッチ(mm)【ラベル間】2〜3 巻外径(cm)【ラベル最大】10 用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。
注意
※ラベルサイズ・形状により機種が異なります。仕様表をご確認願います。
※3インチ紙管をご利用の際は3インチラベルコア(別売)をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする