LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の キッチンラック・キッチン小物収納
LEC(レック)の キッチンツールフック
ワイドツールフック(粘着)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
28741065
品番
K-642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
フック部に奥行きがあるので、持ち手が厚い調理器具などが掛けやすいです。サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りでも使えます。
取付け方法
粘着テープ
用途
持ち手が厚い調理器具などに。
仕様
ワイド
材質
本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
35×35×70
タイプ
ツールフック
耐荷重(kg)
2