LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の スポンジ
LEC(レック)の ネットスポンジ
レックの食器洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28741153
品番
K-008
参考基準価格(税別)
¥109
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
泡立ち・水切れの良い食器洗いスポンジです。
ナイロンメッシュでスポンジを包んでいるので汚れ落ちが良く丈夫です。
使いやすいスリムサイズです。
薄手なので、コップの底もラクに洗えます。
用途
食器洗い用
仕様
食器洗い
材質
ネット:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
80×20×165
質量(g)
11
タイプ
ナイロンメッシュ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色の指定はできません。