LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
ルームフック(粘着)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28741178
品番
H-283
参考基準価格(税別)
¥522
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
「粘着・木ネジ」選べる取付け。カギなど小物の整理に便利な5連タイプのフックです。サビに強いステンレス金具。
用途
リビング収納に。
仕様
5連
材質
支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
275×30×60
タイプ
ルームフック
耐荷重(kg)
2
取付け方法
粘着テープ(木ネジ付き)