W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223

 

W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223
W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223
W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223
W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223
W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223
W-477 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223

らくらくズボンハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2本組)注文コード28741223品番W-477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ズボンを広げて干せるので、厚手のズボンも早く乾きます。ズボンの裾を持ち上げて、「W」型で干すことができるので、マンションベランダなどの低竿でもズボンの裾が地面につきません。スライドアームが伸縮して、大きいサイズのズボンにも対応できます(ウエスト部分約115cmまで対応)。ジーンズなど乾きにくい衣類もらくらく乾きます。竿にしっかりと固定し、風での落下を防ぐグリップ式です。直径38mmまでの太竿にも対応できます。2本組です。

用途洗濯ハンガー材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)325~465×20×245H質量(g)250タイプズボンハンガー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

「らくらくズボンハンガー伸縮」篇 1分6秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28741223
2022-08-16
用途: スポーツタオルやバスタオルほし
その他業種

本来のズボンハンガーとして使いたかったが、個人的にはとても使いづらかった。思ったよりズボンに空間ができず、さほど渇きが早まらなかった。横に広げてバスタオルなど大きめのタオル干しになってる。

対象商品 : 28741223
2022-03-12
用途: ズボン
製造業

すごくいいです。小さめから大きめまで使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする