曜日別特売
BB-234 ミニバスケット LEC(レック) 28741336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-234 ミニバスケット LEC(レック) 28741336
BB-234 ミニバスケット LEC(レック) 28741336
BB-234 ミニバスケット LEC(レック) 28741336
BB-234 ミニバスケット LEC(レック) 28741336
BB-234 ミニバスケット LEC(レック) 28741336
BB-234 ミニバスケット LEC(レック) 28741336

ミニバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28741336品番BB-234
参考基準価格(税別)¥588販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

シャンプーやボディーソープを入れて、銭湯などのお供にぴったりのサイズです。ご家庭内でも洗剤や化粧品などの小物入れとして使えます。しっかりとした頑丈なつくりです。メッシュタイプなので、水切れや乾燥もスムーズです。

用途
洗剤や化粧品などの小物入れに。
内寸(mm)
内寸上面部 約245mm×約225mm
内寸底面部 約150mm×約128mm
内寸高さ 132mm
材質本体:ポリプロピレン質量(g)200タイプミニバスケット外寸(mm)280x180x150H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする