E-135 水99% ペット用ウェットシート LEC(レック) 28741887

 

E-135 水99% ペット用ウェットシート LEC(レック) 28741887 E-135 水99% ペット用ウェットシート LEC(レック) 28741887 E-135 水99% ペット用ウェットシート LEC(レック) 28741887

水99% ペット用ウェットシート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70枚×2パック) 注文コード28741887 品番E-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットがなめても安心なウェットティッシュ(ペット用)です。生産開始からパッケージまで、人の手が一切触れずに製造。徹底的に衛生管理された日本国内の自社工場でつくられています。パラベン・アルコール・香料・PGは使用していません。手足、おしり、口や目、耳まわりにも使用できます。毎日のお散歩や日常のお手入れに便利です。

用途ペット用 成分水・ベタイン・BG・ベンザルコニウムクロリド・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル 材質パルプ・レーヨン不織布 質量(g)550 タイプ流せる シートサイズ(mm)180×135
注意
※このシートは水に解けません。トイレには流さないでください。
※ペットのお肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。
※お子様の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※火気の近くでの使用・保存はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
ペット用
卸売・小売業

ペットの散歩帰りの足ふきにつかっています。コスパ良いです!

対象商品:
28741896
2020-11-18
用途:
お掃除に

ペット用とありますが、掃除に使っています。消耗品なので掃除には十分です。★

対象商品:
28741896
2020-09-13
用途:
ペットの足ふき
メンテナンスKM 様 (サービス業)

水99パーセントなのて安心してワンちゃんに使用出来るのですごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする