H-686 広がるピンフック LEC(レック) 28741993 H-686 広がるピンフック LEC(レック) 28741993 H-686 広がるピンフック LEC(レック) 28741993 H-686 広がるピンフック LEC(レック) 28741993 H-686 広がるピンフック LEC(レック) 28741993

広がるピンフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 28741993 品番 H-686
参考基準価格(税別)¥272 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

道具を使わず、ひと押しでらくらく取り付け! 広がるピンでしっかり固定します。石こうボードにかんたんに取り付けることができます。小さいのに高耐荷重4kg!壁紙・布壁紙・ビニル壁紙張りなどの石こうボード壁に取り付け可能です。

用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に 材質本体・フック:ABS樹脂、押しピン:ポリプロピレン・ステンレス鋼線 寸法(mm)15×40×35H サイズS 質量(g)22 耐荷重(kg)4
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73963006
2022-03-14
用途:
会社の壁に
鉱業

リピートです。簡単に設置でき、丈夫で見た目がいいです。古くなったフックを少しづつ交換していますが、ある程度耐荷重もあるのでおなじもので変更でき、統一感もでて満足です。

対象商品:
73963006
2021-09-14
用途:
事務所内
鉱業

普通のピンだと抜け落ちてくる事務所の壁だが、このピンフックは落ちないのでリピートして使っている。ストックがなくなったらまた買う。

対象商品:
73963006
2021-10-23
用途:
備品を掛けるフックとして使用
ケイオー開発株式会社 様 (サービス業)

しっかりと固定できて耐荷重も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする