ハイブリッド角ハンガー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28742203 品番W-431
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,045 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズでピンチ52個 省スペースで大量干しできる。軽くて丈夫なアルミフレームとサビに強いステンレスパーツのハイブリッドタイプ。ねじれに強く丈夫なステンレスヒンジを採用している。低竿対応なので、マンションベランダなどで長物を干す時に便利。

用途角ハンガー 材質本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)、ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ・ジョイント:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂 寸法(mm)630×375×230H 質量(g)740 タイプハイブリッド角ハンガー ピンチ数52個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする