LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
粘着ハングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
28742246
品番
H-601
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
天板につけて吊り下げも対応できます。フック部はサビに強く丈夫なステレス製。お得な8個入りです。
用途
リビング収納に。
材質
支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
30×20×40
タイプ
フック
取付け方法
粘着テープ
耐荷重(g)
500