LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
ネジ止めポールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
28742264
品番
H-417
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
直径10〜16mmのポールやのれん棒をしっかりキャッチ、固定できます。ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつけません。挟みこむ桟がタテでもヨコでも取り付けることができます。
用途
ポールやのれん棒に。
材質
本体:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
20×60×50
タイプ
ポールホルダー
耐荷重(kg)
2(2個)
取付け方法
ねじ止め※直径10〜16mmのポール・のれん棒/厚さ37mm以下、奥行き10mm以上の窓枠・桟等