LEC(レック)
LEC(レック)の 日用雑貨
LEC(レック)の ラック・フック
時計フック(ピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
28742325
品番
H-421
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピン2本でしっかり取り付けられる。薄型デザインで壁面にスッキリかけられます。フックは時計で隠れます。
用途
時計用
材質
本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス鋼線
寸法(mm)
20×30×25
タイプ
時計フック
耐荷重(kg)
1.5
取付け方法
ピン