シンプルコード止め(粘着)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 28742998 品番 H-675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。

用途ケーブル、電話線の配線に 材質本体:鋼板(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理) 寸法(mm)25×20×20 質量(g)21 タイプコード止め コード径(Φmm)10 取付け方法粘着テープ
注意
※コードを止める用途以外で使用しないでください。※コードの厚みが10mmを超えるものには使用できません。※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面。布壁、壁紙、ビニル壁紙、土壁、しっくい、モルタル、塗装壁、塗装合板。キッチン、浴室などで特に水滴のつくところ、水のかかる所。レンジ、ストーブなどで高温になる所。模様のあるタイル。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする