LEC(レック)
LEC(レック)の 洗濯用品
LEC(レック)の 洗濯ハンガー
こども用グリップハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
28743348
品番
W-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥653
グリップ式で竿にしっかり固定!グリップを倒して通せるから、襟ぐりを伸ばさず干せます。カラフルな3色。お得な6本セットです。
用途
こども用
仕様
こども用
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
300×15×200H
質量(g)
260
タイプ
グリップハンガー