※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S00004 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 28743445 S00004 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 28743445 S00004 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 28743445 S00004 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 28743445 S00004 激コロスゴ技カットスジ強粘70周 LEC(レック) 28743445

激コロスゴ技カットスジ強粘70周

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 28743445 品番 S00004
参考基準価格(税別)¥1,044 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

イライラ解消! スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。カーペットの凹凸に入り込む、スジ塗り強粘着タイプです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。各社のクリーナー本体で使える共通サイズです。

用途カーペット用 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H 質量(g)770 商品タイプスペア 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
畳とカーペットに使用
医療法人セイト会播磨医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

きちんと汚れを吸着し、使用した後もめくってはがしやすく
他社に比べると断然使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする