SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479

 

SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479
SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479
SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479
SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479
SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479
SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479
SS-079 激落ち立体ドライシート LEC(レック) 28743479

激落ち立体ドライシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20枚)注文コード28743479品番SS-079
参考基準価格(税別)¥246販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ホコリを取り込みやすいデコボコ状の立体ドライシートです。フローリングや畳のから拭きに。掃除機をかけにくいソファの下や階段のお掃除に。シートだけでもダスターとしてご使用いただけます。

用途フローリングや畳のから拭きに。タイプドライシート仕様激落ちシート材質ポリエステルシートサイズ(mm)300×200

商品説明動画

【激落ちくん】「【激落ち】立体ドライシート」篇 2分3秒 レック
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 床掃除

表面がデコボコしているので、良く埃が取れます!
前日に他のシートで掃除してあったのですが、こちらを使用したら更にバッチリ埃が取れました。シートも厚めなので掃除しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする