S-428 激落ちボアふきん LEC(レック) 28743506 S-428 激落ちボアふきん LEC(レック) 28743506 S-428 激落ちボアふきん LEC(レック) 28743506 S-428 激落ちボアふきん LEC(レック) 28743506 S-428 激落ちボアふきん LEC(レック) 28743506

激落ちボアふきん

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード28743506 品番S-428
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

油汚れに強く、水拭きすると簡単に油汚れが落ちるお掃除クロス。使用後、干して早く乾くようにボア面を片面仕様にしているので、衛生的。

用途油汚れに 材質レーヨン100% 寸法(mm)約200×300 ホワイト・ピンク・ブルー 質量(g)74 タイプボアふきん 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする