a3032710 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 28743760

 

a3032710 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 28743760
a3032710 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 28743760
a3032710 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 28743760
a3032710 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 28743760
a3032710 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 28743760

アキレス Float Wave ハードタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
カーキ
サイズセミダブル
内容量1枚注文コード28743760品番a3032710
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

独自波型3ゾーン形状で理想の寝姿勢をキープ。
頭・腰・脚部それぞれの部位に適した3種類の波型と、しっかり体を支える高反発ウレタンで体圧を分散し寝姿勢や寝返りをサポートします。
マットに厚みがあり、フローリング用のマットレスとしても、ベッド用としてもご使用いただけます。
マットの厚さ約10cm、しっかりしたクッション性。

質量(kg)約6.8カーキサイズセミダブル反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム100%(プロファイル加工)材質(側地)ポリエステル100%(ピーチスキン生地、上面キルト加工)折りたたみ寸法(cm)約120×66×30(三つ折れタイプ)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約120×198×10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする