※使用例

激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 28744048 品番 C00091
参考基準価格(税別)¥762 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。

用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤 寸法(mm)55×35×195H 質量(g)130 タイプスタンダード シリーズ激落ちくん アズワン品番64-1226-29
注意
※本来の用途以外に使用しない。※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニアなどと混ざると有害なガスが発生して危険。※一度に大量に使ったり、続けて長時間誓わない。※繊維製品、木製品などにつくと脱色するので注意。※目に入った時は、すぐに水で洗う。

商品説明動画

お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくんカビとりジェル100g」篇 1分 レック
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28744407
2022-08-07
用途:
タイル目地のカビ取り
石渡産業株式会社 様 (建設業・工事業)

賃貸物件の入居者入れ替え時の浴室クリーニングに使用しました。
初めて使いましたが、期待以上のカビ除去が出来て、ビックリするほど満足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
28744407
2022-08-03
用途:
カビ取りに。
卸売・小売業

想像していたより、効きが悪い。

普通の泡タイプと比べて、劇的な差はない。
かえって、効きの悪い場所も。
泡タイプの方が浸透して綺麗になる箇所も有ります。

安い泡タイプをこまめに使う方が綺麗になると思いました。

対象商品:
28744048
2021-09-23
用途:
UB浴室
その他業種

黒色系のカビがほとんど除去でき...たすかりました。

対象商品:
28744048
2020-09-19
用途:
お風呂のコーキング部分のカビ取り

塗布後半日近く放置後、使い古しの歯ブラシで軽くこすってからシャワーでシャーっと洗い流すだけ
粘度が高いので垂直面でも垂れることがなくて重宝します
気温の高い時期に使用することをオススメします

対象商品:
28744048
2020-05-27
用途:
お風呂のカビ取り
小林歯科医院 様

お風呂の目地の黒いカビ取りに使用しました。大部分は取れましたが、まだ残りがあります。放置時間は1時間置きましが、もっと置けばよかったか?もう一度するか?一度で使い切りましたので、再度購入するか?迷ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
28744407
2020-02-24
用途:
浴室、窓枠の黒カビ取り
建設業・工事業

液だれが無く、透明(薄ピンク)の為、黒カビが取れたのかが見れる為、非常に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする