※メイン

SLV-KT-NH-GY ソルブ 鍋フタホルダー 東洋ケース 28744119 SLV-KT-NH-GY ソルブ 鍋フタホルダー 東洋ケース 28744119 SLV-KT-NH-GY ソルブ 鍋フタホルダー 東洋ケース 28744119 SLV-KT-NH-GY ソルブ 鍋フタホルダー 東洋ケース 28744119 SLV-KT-NH-GY ソルブ 鍋フタホルダー 東洋ケース 28744119

ソルブ 鍋フタホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28744119 品番 SLV-KT-NH-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

壁面にちょい置きできる鍋フタホルダー
調理中の一時置きとして、鍋フタを浮かせて置ける、壁面取付ホルダー。
ミニマルでシンプルなワイヤー形状だが、鍋フタが置きやすく&取りやすいよう、前面にわずかに傾斜を付けたこだわり仕様。

材質【本体】スチール【フィルムフック×2】ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 寸法(mm)135×63×250 グレー 質量(g)20 塗装【本体】ユニクロメッキ+粉体塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする