クリップワイパーNEO

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28744233 品番S-568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,316
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽く押し込むだけでしっかりと取り付けることができる「ワンタッチクリップ」構造のフローリングワイパーです。シートだけでなく、ぞうきんやクロスなど厚手のものも挟むことができます。ぞうきんやクロスも取り付けられるので、水拭きなどしっかりお掃除できます。髪の毛・ホコリをとりこみやすい曲面状の立体クッションが床面にフィットするのでシート全体で汚れをキャッチします。各社フローリングワイパーシート(30×20cm)が使えます。マイクロファイバークロス1枚付きです。

用途狭いところや、階段・畳、リビングお掃除に。フローリングワイパー。 材質柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂・EVA樹脂、クッション:発泡EVA樹脂、クロス:ポリエステル90%+ナイロン10% 寸法(mm)250×100×1100H 質量(g)275 アズワン品番65-0384-07 商品タイプ本体/1本柄タイプ
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※柄を落とすと破損することがあります。※無理な力が加わると、柄が曲がったり、破損することがありますので、軽くすべらせるようにご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28744233 S-568 44999930 S01211 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28744233
2023-03-15
用途:
階段の掃除
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

猫の毛の舞う階段をホウキで掃いたあと、4等分したボディータオルにセスキを噴霧したものを取り付けて掃除。軽くて楽です。

対象商品:
20161986
2021-11-22
用途:
家中の床の拭き掃除
医療・福祉・介護関連業

シートでも布製ぞうきんも付いていて、便利です。専用のものでなくうても使えそうなので良いと思いますえ

対象商品:
20161986
2020-08-23
用途:
掃除の時
その他業種

軽くてシートも着けやすい。長さや重さも丁度良かった。

対象商品:
20161986
2019-09-25
用途:
水作業の床掃除
株式会社システムジャパン 様

市販のファーバーウエスを使用しての掃除で、常時こぼれた水の除去が出来、結果汚れの拡大を防止出来ています。布の抑え構造が付いている事で市販の布が使用出来、現場の手元に一台常備しています。

対象商品:
20161986
2018-01-23
用途:
キッチンなどの床掃除

床の0雑巾拭き(市販のもので可)をしています。
しっかり挟んでくれるので拭いている途中で雑巾が外れることもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする