S-808 激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット) LEC(レック) 28744249 S-808 激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット) LEC(レック) 28744249 S-808 激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット) LEC(レック) 28744249 S-808 激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット) LEC(レック) 28744249 S-808 激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット) LEC(レック) 28744249 S-808 激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット) LEC(レック) 28744249

激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 寸法(mm)138×29×300H/1個 注文コード28744249 品番S-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,088
この商品は寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。

用途汚れ落としに 種別激落ちキング 材質メラミンフォーム 寸法(mm)138×29×300H/1個 質量(g)60 タイプセルフカット シリーズ激落ちくん 適合用途食器洗い
注意
※身体には使用しないでください。※農作業における野菜の泥汚れ落としにも使用できますが、その用途以外での食品には使用しないでください。※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。※凹凸面への使用や強い力でこすると磨耗して裂けることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74070937
2026-02-13
用途:
清掃

やはり汚れ落としは、激落ちくん!と思うほど効果がありました。ダブルパパのサイズを近隣で入手できなかったため、こちらで購入しました。

対象商品:
28744249
2023-12-02
用途:
美装 ハウスクリーニング
サービス業

ハウスクリーニングに使用していますが、激落ちくんは必要不可欠です。セルフカットも苦になりません。またリピートします。

対象商品:
20162065
2021-12-25
用途:
クリーニング作業
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニングで使用してます。
至るところに使用できて重宝しています。

対象商品:
20162065
2020-10-15
用途:
ハウスクリーニング時に
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング作業に使ってます。
いろいろな用途に使えて便利です。

対象商品:
74070937
2020-10-15
用途:
ハウスクリーニング時に
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング時に使っています。
2つの種類を使い分けてます。
なかなか便利でまたリピートさせて頂きます。

対象商品:
20162065
2019-04-27
用途:
家内清掃
竹村縫製 様 (製造業)

趣味で熱帯魚を飼っています、
水槽が大型なので使いやすいサイズに
カットできるので重宝しています。

対象商品:
20162065
2017-12-20
用途:
機器の汚れ清掃
運輸・通信業

モノタロウオリジナルのメラミンスポンジを購入・使用したところカスがポロポロ落ちてしまいNGでした。激落ちくんに変えたところそのようなことが発生せずバッチリです。

対象商品:
20162065
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする