S-509 激落ち ボトル洗い LEC(レック) 28744319

S-509 激落ち ボトル洗い LEC(レック) 28744319
S-509 激落ち ボトル洗い LEC(レック) 28744319
S-509 激落ち ボトル洗い LEC(レック) 28744319

激落ち ボトル洗い

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプスペア
内容量1個注文コード28744319品番S-509
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。

用途
ボトル洗いに
材質スポンジ:ナイロン不織布(研掃材入)・ポリウレタンフォーム寸法(mm)45×55×80H質量(g)7商品タイプスペア適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品はコップ・ボトル・冷水筒洗浄用です。本来の用途以外には使用しないでください。※塩素系漂白剤、カビ除去剤はスポンジが劣化しますので本品には使用しないでください。※火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 事務所内のコップやコーヒーカップの洗い物に
株式会社ポリコール製造業

茶渋もササっと落ちるので洗っていて気持ちがいいです。カップに目立つ傷もつかないし気に入っています

対象商品 : 20162187
2023-02-06
用途: コップ洗浄
医療・福祉・介護関連業

頻繁に使用するので交換頻度が高いまとめて安く購入出来たらと思う。

対象商品 : 20162187
2020-05-24
用途: コップなどの食器洗いに使用
株式会社吉田商会卸売・小売業

コップなどの食器洗いに使用していますが、先の広がった部分がとても良くて容器の底のすみまで綺麗になります。
問題は、スポンジ部分が挟んで有るだけなので水切りの時に柄を振るとスポンジ部分が外れて飛んでいきます。
手で絞るしかないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする