※メイン
ワイズ
ワイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
ワイズの アウトドア・行楽用品
ワイズの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
アルミレジャーマット ロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28744356
品番
OB-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで保温性に優れたアルミマット丸巻タイプ
材質
【表面】PETアルミ蒸着フイルム、【本体】ポリエチレン
寸法(mm)
約500×1800×8
サイズ
M