アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCセキュリティ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28744408
品番
91887
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
PC盗難防止のためのセキュリティ用品
スロットサイズ7×3mmに対応。●鍵付
材質:亜鉛合金。サイズ:Φ3.5mm×1.2m、対応セキュリティスロットサイズ:7×3mm。セット内容:本体×1、鍵×2
用途
学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
セット内容
本体×1、鍵×2
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
(対応セキュリティスロット)7×3
直径(Φmm)×長さ(m)
3.5×1.2