※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒カビくん カビとり泡スプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 28744416 品番 C00078
参考基準価格(税別)¥305 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

浴室のガンコなカビを落とす。 密着する泡が黒カビに浸透し、漂白します。ガンコなカビの根までぐんぐん浸透し、黒カビを強力に除去します。塩素の力で真っ白に漂白します。浴室の壁やタイル、目地に生えたカビに効果的です。

商品タイプ本体 用途浴室内のカビ取り 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 寸法(mm)90×55×210H 質量(g)487 アズワン品番64-1226-31
注意
※本来の用途以外に使用しない。※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニアなどと混ざると有害なガスが発生して危険。※一度に大量に使ったり、続けて長時間誓わない。※目より上の高さには絶対スプレーしない。※衣服や敷物に液がつくと脱色するので注意する。

商品説明動画

お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくんカビとり泡スプレー」篇 56秒 レック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28744416
2024-07-09
用途:
風呂場の黒ずみの除去
医療・福祉・介護関連業

カビキラーより 除去効果が高い感じがしました。
泡タイプだったのですが、強いて言えば容量が少ない気がしました。
大容量タイプがあれば 良いかなあと 思う感じでした。
除去効果は早くて嫌なツーンとした匂いも無く、作業もしやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
28744416
2022-09-19
用途:
普段気になる場所に
杣川工業株式会社 様

特に風呂で使っているいすなど効果が長持ちしていて満足です

対象商品:
28744057
2020-05-27
用途:
トイレ、風呂場に
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

数回使わせて頂いていますが、黒カビがとてもよく取れます又、洗濯機にふりかけて数分後洗い流すととてもきれいになり気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする