アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCアクセサリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の PCバッグ/キャリングバッグ
アーテック[学校教材・教育玩具]の キャリングバッグ
PCタブレット用クッションバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28744435
品番
91879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,161
販売価格(税別)
¥
1,055
バスケットに入れる
4WAYでカラー展開豊富なタブレットケース
セット内容
本体、ショルダーベルト、品名用紙
材質
ポリエステル
色
スカイブルー
外寸(mm)
325×225×26
内寸(mm)
315×215
対応インチサイズ
11.6まで