アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の PC周辺機器
アーテック[学校教材・教育玩具]の WEB会議用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の スピーカーフォン/会議システム
床置マイクスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28744478
品番
91885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
セット内容
クリップ式マイクホルダー、スタンド
材質
鉄、ABS
質量(g)
(マイク)最大500まで
収納時寸法(mm)
101×91×700
高さ調整範囲(mm)
(マイクスタンド)800〜1400
マイク直径(Φmm)
45まで対応