DNSプレミアム用紙 A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 28744819 品番 DNS502
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。
裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。

材質 サイズA4 質量(g)2562 入数(枚)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×52 坪量(g/m2)160 印刷方式両面 適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする