曜日別特売
DNS104 DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋 28744828

DNS104 DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋 28744828
DNS104 DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋 28744828

DNSプレミアム用紙 A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(25枚)
坪量(g/m2)200
内容量1パック(25枚)注文コード28744828品番DNS104
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。
裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。

材質サイズA4質量(g)330入数(枚)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×8坪量(g/m2)200印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする