バイオトップカラー アソーテッド5色 A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) ライムグリーン、ミディアムグリーン、グリーン、バニラ、グレー 注文コード28744880 品番BTACG80
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両面印刷対応の高品質中性紙。洗練された色調の上質カラーペーパー。
無塩素漂白パルプを原料とし、高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)です。(ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。)

材質 ライムグリーン、ミディアムグリーン、グリーン、バニラ、グレー サイズA4 入数(枚)100 紙厚(mm)0.103 坪量(g/m2)80 印刷方式両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする