寸法(mm)84×199.9
質量(g)約350
コード長さ(m)約2
レンズ4o、F2.0、視野角104°
センサー1/3"CMOSSensor
対応バックライト補正
電源(DC-V)12/1A
解像度2304×1296(16:9)
動作温度、湿度範囲-20〜50、湿度95%未満(結露なし)
使用場所屋外
防水保護等級IP66
フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps
音声圧縮:G711A/AAC
赤外線投光距離約20m(環境により異なります)
ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265
対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応
有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m〜40m)
オーディオエンコード形式:AAC/G711A